サンポール

(124件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード34571022 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを化学分解して落とします。ばい菌を寄せ付けない除菌効果で清潔感長持ち。タイルにも使用出来ます。粘度がアップしてたれ落ちにくく、洗浄効果が高まりました。かけた場所もよくわかるグリーンの液体です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液性酸性 成分塩酸9.5%、界面活性剤 (アルキルトリメチルアンモニウム塩)、洗浄助剤 用途黄ばみ・尿石スッキリ!!酸性タイプ。 種別液体 使用場所トイレ アズワン品番64-1137-76 商品タイプ本体(大容量)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34571022 - 15423164 - サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO) サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO) 1個(5L) 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571022
2023-08-17
用途:
注ぎやすい
株式会社ヤマサ製麺 様 (製造業)

掃除には欠かせない。小容器に入れ替えないといけないのだけど
とても注ぎやすくて便利。

対象商品:
09909024
2023-01-12
用途:
主人が仕事で使用。
その他業種

ホームセンターでまとめて小さいのを購入していたのですが、ゴミが増える。
しかもこちらの業務用のものを購入した方が安いです。

どこにでも売っている商品ではないので助かります。
キャンペーンの時に購入すれば、さらに10%引きになるので、その時にまとめて購入していこうと思います。

対象商品:
89842216
2023-01-30
用途:
トイレ清掃に毎日使用
株式会社明石合銅 様

きれいに清掃できるのと容器も使いやすいので愛用している

対象商品:
34571013
2022-12-22
用途:
トイレ掃除

便器に付いた黒ずみに、かけておくときれいに取れます
掃除の手間が減っていいです

対象商品:
89842216
2022-11-01
用途:
錆び落とし
ファクタ-株式会社 様

近くに売っているところが無く購入しました。錆びがよく落ちます。トイレの掃除などにも使用します。昔から満足しています。

対象商品:
34571013
2022-07-04
用途:
バイク
グリーンコーポレーション株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなり愛用してます。
サンポールと聞けばトイレ掃除用洗剤と思いつきますが、実はアルカリ性の汚れ全てに使える代物!
私はお風呂掃除にもよくサンポールを使わせてもらってます。石鹸カスや水垢が綺麗に落ちます

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

サンポールは便器(陶器)内の汚れを落とす、塩酸を使用した酸性の洗剤です。タイルや樹脂、金属・大理石等の素材をいためたり変質する可能性がございます。素材によっては安全が保障できない場合もございます。用途外のご使用はおやめください。

対象商品:
09909015
2022-06-03
用途:
トイレ掃除
製造業

鉄工業なので、トイレに鉄粉が溜まりがちです。
サビとなってこびりついていたのでサンポール原液をかけて放置してみました。
驚くほど取れました。
コスパもいいので、これからもガンガン使ってサビを落として行こうと思います。

対象商品:
09909015
2022-03-02
用途:
職場のトイレ掃除

今までは近隣のホームセンターなどで買っていましたが
1リットルサイズが在庫切れが多かったので
モノタロウさんで注文するようになりました。
価格も申し分ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする