R-Tremの交換用スプリングをあれこれ試していたのですが、外径18mmがオリジナルスプリング受けにフィットする様です。反対にブリッジ側のアタリは15mm径なので、アーム操作後のズレを避けるためM8x12mm-15mmの丸皿ビスを間に挟むとうまくゆきます。このセットアップだと、スプリング長は40mmがベストでした。
商品を選ぶ際詳細なデータが記載されているが、内径が記載されていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は、実物は13.5mmだったのでリューターで1.8mm削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップして頂ければ、内径に余裕があったのだが残念です。