曜日別特売
SM10050 モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL 34577837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SM 中荷重用)

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード34577837品番SM10050
参考基準価格(税別)¥115販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途
金型及び各種産業機械
外径(mm)10ばね定数(N/mm)12.25自由長(mm)50種類中荷重用材質SAE9254荷重(30万回、N[kgf])196[20]荷重(50万回、N[kgf])176.4[18]荷重(100万回、N[kgf])156.8[16]たわみ(30万回、mm)16たわみ(50万回、mm)14.4たわみ(100万回、mm)12.8内径(mm)5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34578817
2023-01-17
用途: 金型修理
武藤プレス

予備として購入。  次回の注文住宅にとりつけてみます。

1が参考にしています
対象商品 : 34579571
2021-06-25
用途: サッカーコートのコーナーフラッグ用の支柱使用した。(プラスチックの空洞ポールを立てる)
建設業・工事業

コーナーフラッグは、手で曲げたり体でよりかかると損傷してしまうので、スプリングの場合はしなってくれるので簡単には損傷しない。ポール台を作ってみて、スプリングの曲げ硬さが柔らかい方がもっと良かったと思った。

対象商品 : 34578284
2017-10-07
用途: 模型機関車
K・C・F

他同等品に比べて安価が良いです性能はシビアな使い方をしていないので十分です

対象商品 : 34578117
2020-11-08
用途: R-Trem (Steinberger) の代替スプリング / 受け側に加工が必要
その他業種

R-Tremの代替スプリングとして購入しました。R-Tremはブリッジ側のアタリが15mm径で溝が彫られているため、外径16mm以上のスプリングだとアタリ側に工夫が必要です。この製品(14mm径)であればブリッジ側のアタリはフィットしますが、内径が狭すぎてスプリング受けにフィットしないので、加工が必要となります。

対象商品 : 34577916
2015-10-05
用途: 薄肉パイプの曲げ時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていないが良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする