※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SB 極重荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)65 内径(mm)11 注文コード34584094 品番SB22065
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は自由長・内径など263種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

外径(mm)22 自由長(mm)65 材質SAE9254 種類極重荷重用 用途金型及び各種産業機械 ばね定数(N/mm)147.00 荷重(30万回、N[kgf])1911[195] 荷重(50万回、N[kgf])1724.8[176] 荷重(100万回、N[kgf])1528.8[156] たわみ(30万回、mm)13.0 たわみ(50万回、mm)11.7 たわみ(100万回、mm)10.4 内径(mm)11
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする