※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SB 極重荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)50 内径(mm)17.5 注文コード34584751 品番SB35050
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は自由長・内径など263種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

外径(mm)35 自由長(mm)50 材質SAE9254 種類極重荷重用 用途金型及び各種産業機械 ばね定数(N/mm)480.20 荷重(30万回、N[kgf])4802[490] 荷重(50万回、N[kgf])4321.8[441] 荷重(100万回、N[kgf])3841.6[392] たわみ(30万回、mm)10.0 たわみ(50万回、mm)9.0 たわみ(100万回、mm)8.0 内径(mm)17.5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする