※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SG 超重荷重用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)80 内径(mm)8 注文コード34586106 品番SG16080
参考基準価格(税別)¥445 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は自由長・内径など214種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル

外径(mm)16 自由長(mm)80 材質SAE9254 種類超重荷重用 用途金型及び各種産業機械 ばね定数(N/mm)78.99 荷重(30万回、N[kgf])1264.2[129] 荷重(50万回、N[kgf])1136.8[116] 荷重(100万回、N[kgf])1009.4[103] たわみ(30万回、mm)16.0 たわみ(50万回、mm)14.4 たわみ(100万回、mm)12.8 内径(mm)8
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34586081
2017-05-16
用途:
部品製作

1点ずつ個別に梱包してあり、保管の際もそのまましまっておけるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする