※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SG 超重荷重用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)60 内径(mm)11 注文コード34586535 品番SG22060
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は自由長・内径など214種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル

外径(mm)22 自由長(mm)60 材質SAE9254 種類超重荷重用 用途金型及び各種産業機械 ばね定数(N/mm)205.02 荷重(30万回、N[kgf])2459.8[251] 荷重(50万回、N[kgf])2214.8[226] 荷重(100万回、N[kgf])1969.8[201] たわみ(30万回、mm)12.0 たわみ(50万回、mm)10.8 たわみ(100万回、mm)9.6 内径(mm)11
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34586081
2017-05-16
用途:
部品製作

1点ずつ個別に梱包してあり、保管の際もそのまましまっておけるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする