※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSOL
SAMSOLの シール/バネ部品
SAMSOLの バネ
SAMSOLの 強力スプリング
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自由長(mm)
40
内径(mm)
13.5
注文コード
34586824
品番
SG27040
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブル
外径(mm)
27
自由長(mm)
40
材質
SAE9254
種類
超重荷重用
用途
金型及び各種産業機械
色
黒
ばね定数(N/mm)
456.97
荷重(30万回、N[kgf])
3655.4[373]
荷重(50万回、N[kgf])
3292.8[336]
荷重(100万回、N[kgf])
2930.2[299]
たわみ(30万回、mm)
8.0
たわみ(50万回、mm)
7.2
たわみ(100万回、mm)
6.4
内径(mm)
13.5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。