※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSOL
SAMSOLの シール/バネ部品
SAMSOLの バネ
SAMSOLの 強力スプリング
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自由長(mm)
45
内径(mm)
17.5
注文コード
34587165
品番
SG35045
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブル
外径(mm)
35
自由長(mm)
45
材質
SAE9254
種類
超重荷重用
用途
金型及び各種産業機械
色
黒
ばね定数(N/mm)
687.08
荷重(30万回、N[kgf])
6183.8[631]
荷重(50万回、N[kgf])
5566.4[568]
荷重(100万回、N[kgf])
4949[505]
たわみ(30万回、mm)
9.0
たわみ(50万回、mm)
8.1
たわみ(100万回、mm)
7.2
内径(mm)
17.5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。