フレキホースパッキン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34591523 品番 Z817-13
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46
適合13(1/2)用 材質EPDM 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591523
2020-02-10
用途:
ホースのパッキン交換

材質がEPDMでしっかりしており耐久性がある。また安価である。

対象商品:
34591523
2019-06-16
用途:
フレキホースの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

年数が経たないとわかりませんが、今の所は漏れもなしです

対象商品:
34591523
2018-10-28
用途:
洗面台下の電気温水器修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

逃し弁と減圧弁の交換にフレキパイプを複雑に取り回す為に使用。
水漏れも無く問題ありません。

対象商品:
44533097
2016-02-01
用途:
水道配管

今まで100枚以上使用してきましたが中々良いです。たまに厚みが薄いのか、材質が柔らかいのか不明ですがクニャクニャしているのが混じります。

対象商品:
34591523
2014-03-21
用途:
水道パッキン

安くて使いやすい。

対象商品:
44533097
2013-04-23
用途:
継手

水漏れも無く問題は無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする