CDM2B32-135+54Z-H7BAL4-XC10 CD Series(CDM2B32-135+54Z) SMC 34591908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32-135+54Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34591908
品番
CDM2B32-135+54Z-H7BAL4-XC10
参考基準価格(税別)¥39,440販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークA(mm)
135
ストロークB(mm)
54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする