シェルサイズ14S極数6定格電圧(V)AC200/DC250全長L(mm)36.5(±0.5)形状ストレート種類丸型定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ6-#16コンタクト形状オス結合ねじA7/8-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF配列番号14S-6外径N(Φmm)22.29(±0.5)結合部長さJ(mm)13.49(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)28.57(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ