曜日別特売
D/MS3106A16S-8S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598051

 

D/MS3106A16S-8S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598051
D/MS3106A16S-8S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598051
D/MS3106A16S-8S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598051

ストレートプラグ(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数5コンタクト形状メスシェルサイズ16S注文コード34598051品番D/MS3106A16S-8S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ16S極数5定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)36.9(±0.5)形状ストレート種類丸型定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ5-#16コンタクト形状メス結合ねじA1-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV7/8-20UNEF配列番号16S-8外径N(Φmm)25.45(±0.5)結合部長さJ(mm)13.49(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)31.75(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする