シェルサイズ16極数3定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)48(±0.5)形状ストレート種類丸型定格電流(A)23適合電線(mm2)3.5結合方式ねじコンタクトサイズ3-#12コンタクト形状メス結合ねじA1-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV7/8-20UNEF配列番号16-10外径N(Φmm)25.45(±0.5)結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)31.75(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)12~14結線方法はんだ