D/MS3057-12A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602102

D/MS3057-12A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602102 D/MS3057-12A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602102

ケーブルクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34602102 品番D/MS3057-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2個の押え金具によって、両側から締付ける構造ですので、ケーブルは中心位置に確実に固定されます。
このケーブルクランプには表にある合成ゴムのブッシングを差し込んでありますので、ジャケットのあるケーブルおよび束線にも使用できます。

シェルサイズ20、22 ブッシング品番AN3420-12 用途MS3057-□□Aはレセプタクル(MS3101A)およびプラグ(MS3106A、MS3106B、MS3108B)に取付けて使用する付属品です。 寸法A(mm)23.8 寸法F(mm)4 寸法D(mm)19 寸法E(mm)15.9 寸法B(mm)35 寸法C(mm)10.3 寸法G(mm)37.3 ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34602102 D/MS3057-12A 46526699 D/MS3057-12A(R1) ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34602093
2017-01-06
用途:
機械の配線

必要なものが、早く手に入って大変便利です。
今後も商品の充実を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする