曜日別特売
17JE-13090-02(D1)A 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602443

 

17JE-13090-02(D1)A 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602443
17JE-13090-02(D1)A 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602443

17JEシリーズソケットコネクタ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数9
内容量1個注文コード34602443品番17JE-13090-02(D1)A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。
芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)
金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
(シェル)鋼/Ni めっき
(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき
(フード)ABS樹脂/Niめっき
(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
適合電線
(単線)AWG20以下
(より線)AWG22以下
形状ストレート種類角型極数9使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300寸法A(mm)30.7耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間寸法D(mm)1.37定格電流(A)5寸法E(mm)19.5寸法B(mm)24.99寸法C(mm)10.98絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品
絶縁樹脂の耐熱性も高く使いやすい
1番ピン表示が小さいのが難

2025-05-01
用途: 通信信号接続
電気・ガス・熱供給・水道業

Dサブ9ピンと互換性があると思い購入したが、他社(ヒロセ)Dサブとの接続/はめあいはきつかった。

対象商品 : 34602452
2020-06-09
用途: コネクターの接続

Dsubコネクターとして、他社に比べて安価なところが良い。しかも品質も何ら問題ないから十分でしょう。

対象商品 : 34602443
2017-12-20
用途: 高いですが品質は確実です
株式会社システムアイエス

以前はノーブランドの100円以下の物を使っていました。
が、製作者のレベルによっては余った半田がメス端子に流れ込み、
接触不良を引き起こす事がありました。
当製品はその対策が採られているようで、そういった不具合は発生していません。
少々割高ですがやはり信頼性が一番、と全てこの製品に代えました。

対象商品 : 34602452
2016-11-24
用途: コントロールボックス配線用
岡部工業

17JEシリーズ共通でオス/メスの記載がなく、判別しにくい。
現品を見て間違いに気づき、型番違いを再発注するハメになった。

1が参考にしています
対象商品 : 34602443
2016-12-03
用途: 電子機器接続用
株式会社SARAコーポレーションその他業種

しっかりした作りで信頼できそうです。愛用したい。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする