17JE-37H-1A-CF 17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17JEシリーズ用ケーブルフード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯数37
内容量1個注文コード34602556品番17JE-37H-1A-CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
適合ケーブル(Φmm)10.0以下芯数37適合コネクタ芯数37形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっき内径(Φmm)10.0以下ねじの種類M2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品 使いやすい
勘合ネジを買い足して変更すれば #4-40、M3 に 変更できるのもメリット

1が参考にしています
対象商品 : 34602522
2024-05-09
用途: 232Cケーブル作成

安くて使いよい、いつもこの機種を使っていますこれからもよろしくお願いいたします。

対象商品 : 34602522
2017-12-20
用途: 少量多品種製作にピッタリ
株式会社システムアイエス

安心のDDK製で品質や使い勝手には何の問題もありません。
弊社みたいな顧客毎に異なる仕様で少量多品種の製作にはありがたい存在です。
少量購入でも安価で早く入手出来て助かります。
ただ、勘合ネジもモノタロウさんで扱ってくれると更に助かるのですが。
現在は他社から、ローレット頭のインチネジを購入しています。

対象商品 : 34602531
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

対象商品 : 34602522
2014-07-24
用途: ケーブル作成時に使用

それなりの値段はしますが、はずれ品の混入がないため、品質は高いです。
安心して使用できます。

対象商品 : 34602522
2015-03-20
用途: 価格がどのように今後なるか??

従来から使用してるから、別にこれといってかわりは、ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする