※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
下部レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アンバー
注文コード
34604455
品番
AFD-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ押出し材
色
アンバー
全長(mm)
1800
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません