曜日別特売
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884

JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884
JSRU-6 ロープラチェット JSH 34604884

ロープラチェット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
太さ(Φmm)6
長さ(m)2.4
内容量1個注文コード34604884品番JSRU-6
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機

用途荷物の固定・テントやカバー貼り長さ(m)2.4太さ(Φmm)6材質ポリプロピレン使用荷重(kN)0.7
注意
※荷の吊上げ、吊下げ等の玉掛作業には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34604875
2022-12-22
用途: 荷物固定用
サービス業

とにかく扱い易い、そして便利です。軽い力で引けて、ラチェット機能があるので緩まない。重宝してます。

対象商品 : 34604893
2022-05-04
用途: トランポのラダー固定に 優れモノです!
Hide-Out

トランポのラダー固定に使用しています。
耐荷重もあるので、リッターバイクの不意の蹴りにも耐えてくれます。
バックドアのアンカーとラダーに引っかけて使用。
過去に苦い経験がありますが、これを使い始めてからは安心して乗せられます。

対象商品 : 34604875
2021-10-21
用途: 塗装時の部品固定
卸売・小売業

塗装台に部品を固定してぐらつき・落下防止に使います。
出来れば4個パックも有れば便利だと思います。

対象商品 : 34604875
2020-09-04
用途: いろいろな作業

大変優れ物で、便利です。 長さの微調整に欠かせません。

対象商品 : 34604893
2020-11-12
用途: いろいろな作業
ホームプランニング

大変便利です。 長さの微調整には欠かせない商品です。

対象商品 : 34604875
2020-04-14
用途: エンジン脱着時
後藤輪業自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン補機の仮止めに使っています。
パワステポンプやエアコン配管の逃がしや、コアサポート脱着じにコンデンサを吊り下げたりと重宝です。
もう、2セットほど購入しようとおもいます。

対象商品 : 34604884
2020-01-05
用途: ボートのロープ張り
製造業

マイボートのロープ張りに随所に使用しています。とても簡単に張れるので重宝していますが、対候性・耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 34604875
2018-08-17
用途: 自動車内の荷物も固定

大きな荷重を要さない自動車内の荷物の固定には、この程度の大きさがぴったりです。
今後重宝すること間違いなしです。
ただ、「本体へのロープの通し方」の説明は雑すぎるように思います。
図自体が、品物と少し違います。また、図のようには簡単に通すことができません。
ロープを通すコツの説明までしたほうが、好ましいと思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする