ベルトサンダー専用サンディングベルト

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 34605645 品番 #60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
粒度60 ベルト幅W×長さL(mm)約76×457 用途研磨作業に 砥材AA ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

対象商品:
34605663
2022-11-09
用途:
木材の研磨
製造業

消耗品のため3種類の番手を使い分けて使用、十分な適応。

対象商品:
34605654
2022-02-11
用途:
木工作業のやすり掛け
その他業種

ずっと以前から愛用していますので、もう手放せません。ホームセンターだとあったりなかったりなのですけどモノタローではいつも用意してくださりありがたい次第です。カンナが使えない私としましては本当に重宝しています。ヤスリの目も豊富なので助かります。

対象商品:
34605663
2020-12-04
用途:
木の箱の磨き。
製造業

使用感は全く問題なし。ただ、送ってきた段階で、くしゃんと折り目が付いてしまっていて、切れるのではないかと心配。段ボールの芯をつけるとか、包装に気を付けるとよいとおもいました。でほし3つ。

対象商品:
34605645
2020-03-20
用途:
木工の磨き
製造業

目の粗いのが欲しかったので買いました!
ありがとうございましたです

対象商品:
34605645
2018-09-29
用途:
DIY
有限会社冨士サイン 様

まだ、しっかり使ってはいませんが普通につかえます。耐久性は?
消耗品ですから安価なのがいいですね。

対象商品:
34605645
2018-01-05
用途:
木工の平面出し、金属のバリとり

76x457規格のエンドレスベルトとしては最安値だと思います。消耗品なので安いに越したことはありません。モノタロウのPB商品も出してもらって更なる安値の追求もお願いします。

対象商品:
34605645
2017-10-07
用途:
木工の艶だし
コイデ洋服店 様

安くて安心して使える 頻繁に使うので安はいいですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする