曜日別特売
CDM2B32-370AZ-H7A13 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-370AZ) SMC 34607213

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-370AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34607213
品番
CDM2B32-370AZ-H7A13
参考基準価格(税別)¥22,830販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ストローク(mm)
370
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする