寸法B(mm)67寸法H(mm)57.5寸法K(mm)112寸法L(mm)83寸法Lw(mm)12寸法SW(mm)9寸法TH(mm)94寸法a(mm)17.5寸法c(mm)38寸法d(mm)51寸法h(mm)40寸法i(mm)15寸法l(mm)51寸法m(mm)18.5最高使用圧力(MPa)35(PTFEシート使用時/7)種別Tポート材質(本体)炭素鋼管接続口径1/2ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁