フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
FHヘビークランプ溶接用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34607824
品番
FH-1H-3/8-PP
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,290
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
73
寸法A2(mm)
55
寸法B(mm)
34
寸法GS(mm)
29
寸法H(mm)
54
寸法P(mm)
33
寸法h(mm)
12
寸法t(mm)
8
質量(kg)
0.4
呼び径(B)
3/8B
寸法D(mm)
17.3
ボルト
M10×45
適合パイプ外径(Φmm)
17.3