曜日別特売
697-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工) 34609154

697-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工) 34609154
697-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工) 34609154

ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)7
外径D(Φmm)17
幅B1(mm)5
内容量1個注文コード34609154品番697-H-ZZ
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
内径d(Φmm)7外径D(Φmm)17幅B1(mm)5材質(本体)ステンレス質量(g)5.12面取寸法r1(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34609154
2023-12-19
用途: スティック型掃除機の修理
その他業種

こんな小さなベアリングあるかなとネット検索していたらモノタロウでヒットしたので注文しました。サイズバッチリでした。

対象商品 : 34609145
2024-05-23
用途: 研磨機のベアリング(取り換え用)
株式会社成正プレジテック製造業

やはり信頼できるメーカーのものだけあって安心です。
しかもお安く手に入るのでありがたいです。

対象商品 : 34609127
2022-05-15
用途: リール
不動産業

片軸リールのスプールベアリング交換用で購入。ガタツキや回転不良などの問題は特に無く、想定通りの動作で満足している。昔はベアリングのような汎用部品でもリールメーカーから高額な部品を購入するしかなかったが、今はモノタロウから個数1個からでも購入できるのでとても便利に思う。

対象商品 : 34609111
2021-06-30
用途: ハンドピースのベアリング交換
サービス業

ナカニシのハンドピースのベアリングの交換にて注文しました。問題なく安くすみました。

対象商品 : 34609111
2019-10-15
用途: PCのメンテナンス

冷却ファンの軸受用に使用。
問題なく稼働しています。

対象商品 : 34609145
2018-10-11
用途: 釣りのリールに使う
自動車・二輪車・自転車関連業

着けたところで、使用してないので、まだ分からないですが、付け替えた感じは良いです…

1が参考にしています
対象商品 : 34609111
2018-06-26
用途: 模型飛行機のモーターの軸受け

回転がなめらかで大変満足しています。これでモーターの長持ち
しそうです。

対象商品 : 34609111
2018-02-12
用途: トリマビットのコロ
その他業種

ライト精機のトリマビットのコロがイカレて回転しなくなったので同社にパーツ注文しようとしたのですが、サイズさえあえばこっちでも使えるかなと思い購入。結果はバッチシでした。
ステンレス製なので見栄えも良く、回転もスムーズ。トリマビットが完璧に復活しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする