F604-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609416

F604-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609416
F604-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609416
F604-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609416

ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)12
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード34609416品番F604-H-ZZ
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
内径d(Φmm)4外径D(Φmm)12幅B1(mm)4材質(本体)ステンレス質量(g)2.53寸法C2(mm)1外径D2(Φmm)13.5面取寸法r1(mm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)345基本定格荷重Cr(N)960シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34609452
2018-09-23
用途: 畑の害鳥被害防止用の風車(廃扇風機インペラー再利用)の軸受に使用。
その他業種

インペラー軸とドンピシャ回転が超スムーズでgoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 34609434
2018-06-11
用途: 自作工具の作成
製造業

商品には問題なし。ただ、梱包状態に一言。
小分けしてあるパックにバーコードと共に商品名、型番が印刷されていますが、この文字はもう少し大きいほうがいい。すくなくとも倍の大きさで。
何らかの制限があることとは思いますが是非ご検討を。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34609452
2018-05-19
用途: CBR250RR MC51 バックステップ ペダル修理に

CBR2650RR MC51 バックステップシフトロッド修理に
バトルファクトリー製のバックステップに付属のペダル類のベアリング交換時に使用。
インナーレースの肉厚が若干違うようですが使えます。

4が参考にしています
対象商品 : 34609452
2018-05-05
用途: 機械補修部品

モノタロウで以前購入したステンレスベアリングがステンレス素材でないものが混入されていたので、メーカーを変えて注文しました。こちらは全て問題のない商品でした。

対象商品 : 34609452
2017-12-20
用途: 機械メンテ用
有限会社スタッフ・エム

ずっと使っていますが、安いし問題もなくて、よい商品と思う。

対象商品 : 34609416
2014-08-12
用途: 精密機器試作

軽負荷ながら、精度と耐久性が必要な部分に使用したのですが、やはり樹脂製より本品が最適でした。

対象商品 : 34609452
2013-11-13
用途: ワイヤーカットの部品として使用。
有限会社吉田精密

安く手に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする