NSK(日本精工)
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
6
5
6
8
外径D(Φmm)
15
13
15
19
幅B1(mm)
5
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34609556
品番
F696-H-ZZ
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
15
幅B1(mm)
5
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
4.26
寸法C2(mm)
1.2
外径D2(Φmm)
17
面取寸法r1(mm)
0.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
40000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
670
基本定格荷重Cr(N)
1730
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方