F698-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台 NSK(日本精工) 34609565

F698-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台 NSK(日本精工) 34609565
F698-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台 NSK(日本精工) 34609565

ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)19
幅B1(mm)6
内容量1個注文コード34609565品番F698-H-ZZ
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)19幅B1(mm)6材質(本体)ステンレス質量(g)8.3寸法C2(mm)1.5外径D2(Φmm)22面取寸法r1(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)910基本定格荷重Cr(N)2240シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34609565
2011-09-06
用途: 製品生産ラインの一部(カム駆動シャフト用として)

特筆した良い点は無いが、欠点が無いのも事実。価格と納期に着目すれば、かなり安いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする