※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受7000番台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
幅B(mm)
9
注文コード
34609897
品番
7002ATYNDBLP5
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
内径d・幅B
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.3(最小)
面取寸法r1(mm)
0.15(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
作用点a(mm)
11.3
作用点距離a0(mm)
22.6
係数fo
-
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方