7204ATYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7204ATYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610195
7204ATYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610195

組合せアンギュラ玉軸受7200番台

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード34610195品番7204ATYNDBLP5
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°内部すきま予圧記号L軽予圧作用点a(mm)16.7作用点距離a0(mm)33.3係数fo-JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32998971
2023-10-26
用途: 旋盤用に使用しました。
卸売・小売業

安心の日本製ですし問題ありません。因みに個数は1個と表示されてますが、ベアリング2個で一つ(ペア)の意味ですのでお間違いの無いように。

1が参考にしています
対象商品 : 32999057
2022-02-01
用途: 設備(高速スピンドル)のトラブル対応
二輪舎 ZWEI RAD

通常通り問題なく使用出来ました。
納期がもっと早ければ良かったのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする