807-23 マグネット危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」 ユニット 34610746

マグネット危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容回転物にふれるな
内容量1枚注文コード34610746品番807-23
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

着脱簡単!

文字内容回転物にふれるな取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番742-3560寸法(mm)200×100質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34610721
2014-08-18
用途: 機械の周辺の表示に使用

マグネット式になっているので,機械のボディに手軽に貼れます。
また,レイアウト変更時にも簡単に貼り返られるので便利です。

対象商品 : 34610755
2012-12-19
用途: 危険防止

手書きより目立つ
安全のためにはひつよう でも、 もう少し安いと助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする