マグネット危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34610764 品番 807-25
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

着脱簡単!

文字内容巻き込まれに付 手袋禁止 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番742-3586 寸法(mm)200×100 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34610721
2014-08-18
用途:
機械の周辺の表示に使用

マグネット式になっているので,機械のボディに手軽に貼れます。
また,レイアウト変更時にも簡単に貼り返られるので便利です。

対象商品:
34610755
2012-12-19
用途:
危険防止

手書きより目立つ


安全のためにはひつよう でも、 もう少し安いと助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする