PL警告表示ラベル 横型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34610895 品番 846-02
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。

文字内容警告「回転部でケガをする恐れあり手や物を近づけるな」 寸法(mm)60×110 質量(g/組)2.6 トラスコ品番743-8460 材質ペットフィルムステッカー 取付方式粘着シールタイプ 耐熱温度(℃)約-40〜60
注意
※2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた表示のステッカーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に場内に注意喚起として貼ります。簡単に何処でも使用出来るので便利です。

対象商品:
34610886
2020-08-27
用途:
制御盤製作

制御盤組み立て時に使用しています。
オリジナルを製作すると結構コストがかかるので安価で済むので重宝してます。

対象商品:
34611071
2018-12-24
用途:
表示義務化前の古い機械に貼付
建設業・工事業

表示内容やサイズの種類は満足。
貼り付け前にパーツクリーナで洗浄して十分に乾かしてから貼ったが、塗装面は塗料の樹脂の種類によって及びザラつき加工面に貼る場合は粘着力がいまいち。
前述の条件に対応できる強粘着タイプをメーカーに要望していただけるとありがたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする