ユニット
ユニットの PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル 縦型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34611306
品番
846-53
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
文字内容
危険「ケガの危険あり接触禁止」
取付方式
ステッカー
材質
ペットフィルムステッカー
トラスコ品番
743-8885
寸法(mm)
110×60
耐熱温度(℃)
約-40〜60