ユニット
ユニットの PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル 縦型
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34611437
品番
846-71
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
文字内容
警告「転倒してケガをする恐れあり足元をよく確認すること」
取付方式
ステッカー
材質
ペットフィルムステッカー
トラスコ品番
743-9024
寸法(mm)
55×30
耐熱温度(℃)
約-40〜60