ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難・誘導標識 蓄光ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34612277
品番
829-35
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
消灯時に光る蓄光式だから、緊急時に最適!
文字内容
非常口 →
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
トラスコ品番
743-1601
寸法(mm)
225×300
質量(g)
42