一般廃棄物分別標識

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34612566 品番 822-38
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

リサイクルに欠かせない分別標識。
色分け表示により、ゴミの収集が簡単に。

文字内容ペットボトル 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ トラスコ品番742-8944 厚さ(mm)2 寸法(mm)120×300 質量(g)70 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34612487
2023-01-25
用途:
金網フェンスに付けるのは最適
不動産業

2棟14室のアパート、ゴミ置き場に付けてます。
4隅の穴を針金で固定してます。見やすい、付けやすい、丈夫、と3拍子そろって
ます。やはりゴミ置き場は広く取り、見やすい表示を出すと自然と分別がきれいになります。

対象商品:
34612557
2019-11-13
用途:
昔ながらの屑かご
建設業・工事業

鉄筋のフレームに金網を貼った昔ながらの屑かごの表示用に購入しました。

用途に適した文字の大きさでした。

ドリルで穴を広げて結束バンドで固定しましたが、軟質材なので硬質プラスチックのように割れの心配もなく容易に加工できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34612584
2018-08-20
用途:
古紙ステーションのBOX貼り付け

手ごろな値段の上、見た目もこぎれいなのでまずまずかと思います。
もう少し、大きければなおさらかとも思いますが、この値段なら
ここまでが精いっぱいなのかとも思います。

対象商品:
34612487
2018-09-28
用途:
表示

大きさが少し小さく思います。倍位のサイズは無いのでしょうか?

対象商品:
34612523
2017-02-10
用途:
施設内ゴミ置き場の表示用

ゴミ箱設置場所の後のフェンスに針金で留め付けました。カラフルで見やすく遠くからでも表示がよくわかるようになり、いいです。

対象商品:
34612663
2015-11-08
用途:
資源ゴミ集積場での掲示
農・林・水産業

わかりやすい看板で満足。紫外線による色あせはしょうが無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする