ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
一般廃棄物分別ステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
34612724
品番
822-53
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!
文字内容
不燃物
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
用途
事務所のごみ箱に
トラスコ品番
742-9096
寸法(mm)
115×133
アズワン品番
1-7528-02