一般廃棄物分別ステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 34612821 品番 822-63
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!

文字内容発泡スチロール 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 用途事務所のごみ箱に トラスコ品番742-9193 寸法(mm)115×133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする