一般廃棄物分別ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 34612837 品番 822-64
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!

文字内容金属 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 用途事務所のごみ箱に トラスコ品番742-9207 寸法(mm)115×133 アズワン品番1-7528-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする