ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
一般廃棄物分別ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
文字内容
新聞
トラスコ品番
742-9258
注文コード
34612882
品番
822-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
文字内容・トラスコ品番・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!
文字内容
新聞
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
用途
事務所のごみ箱に
トラスコ品番
742-9258
寸法(mm)
115×133