一般廃棄物分別ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 文字内容雑誌 トラスコ品番742-9355 注文コード34612891 品番822-79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は文字内容・トラスコ品番・アズワン品番21種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!

文字内容雑誌 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 用途事務所のごみ箱に トラスコ品番742-9355 寸法(mm)115×133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする