大型車用ドレンパッキン

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 外径(mm)42 内径(mm)30 注文コード34613065 品番DW4230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は外径・内径など6種類から選べます 他の種類を見る
材質 外径(mm)42 厚さ(mm)2 内径(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
エンジンオイル交換
森モータース 様

純正部品と変わりなく漏れ無も無く安心して使えます。

対象商品:
34613047
2017-01-10
用途:
オイル交換時の消耗品として

30個入りでしたので、10個入りがあると助かります。

寸法の偏差もなく、安心して使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34613065
2016-10-09
用途:
バイクで使用

あまりないサイズなのでたすかりました。10枚売りがあると更に良いです。

対象商品:
34613047
2016-07-27
用途:
トラックの油脂交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ほしいサイズがわりとなかったよ。車の年式でいろいろあるから、大変でしてん、銅パッキンが一台漏れて、困った。別のパッキンに変えて漏れもおさまりました

対象商品:
34613065
2015-11-08
用途:
バイクに使用。

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする