綿混エプロンH型(ボックス型)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34613302 品番 AP1
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

体型がわかりにくいH型(ボックス型)エプロンだから、使いやすい!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー サイズフリー 仕様ペン差し付 寸法(mm)84×105 混率(%)ポリエステル65、綿35
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
調理作業にて
製造業

汚れも落ちやすく着やすくて丈夫なのでリピート購入です。

対象商品:
34613327
2022-07-15
用途:
パック作業時
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

ボタンを留めるだけなので着脱が楽です。即日の出荷で助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34613327
2022-07-15
用途:
コインランドリーの清掃及びお客様の洗濯物のおたたみ時
有限会社みやもと企画 様 (サービス業)

他社製品を購入していたが、この度モノタロウさんでは初めて。
定番の形で使い勝手が良く長く愛用している。

1人が参考にしています
対象商品:
34613336
2022-06-05
用途:
箱折り作業用
特定非営利活動法人シエンタ 様 (医療・福祉・介護関連業)

着脱がしやすく、障害者の方も自分で装着できる。生地もしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
34613345
2021-09-07
用途:
会社で、接着剤塗布と塗装作業時に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン入れるところもあって非常に満足して汚れたら何度も購入させて貰ってます

1人が参考にしています
対象商品:
34613311
2020-09-23
用途:
家事
運輸・通信業

H型は肩ひもが落ちにくく、後ろもボタンなので、ひもがほどける心配がなくてよいです。丈が少し短いような気がします。

対象商品:
34613302
2019-10-10
用途:
ユニフォームのかわりに
株式会社イトウ 様 (卸売・小売業)

結構固めの布地でした。今回ネイビーを注文しましたが、画像と違ってかなり濃い(暗い)色あいで、ちょっと驚きました。もう少し実物に近い表示に変更したほうがいいと思います。

2019-07-02
用途:
飲食店営業時
オステリア・ラ・ベリータ 様 (飲食業)

低価格帯ながら生地がしっかりしていて丈夫でお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27
質問:
ポケットは付いていますか?
回答:
ポケットは、2箇所付いております。
1人が参考にしています
2011-10-31

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする