AP1 綿混エプロンH型(ボックス型) Big Run(シンメン) 34613336

AP1 綿混エプロンH型(ボックス型) Big Run(シンメン) 34613336
AP1 綿混エプロンH型(ボックス型) Big Run(シンメン) 34613336

綿混エプロンH型(ボックス型)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色イエロー
内容量1枚注文コード34613336品番AP1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

体型がわかりにくいH型(ボックス型)エプロンだから、使いやすい!

色
イエロー
仕様
ペン差し付
寸法(mm)
84×105
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34613302
2026-09-13
用途: 荷物運び作業用
その他業種

生地も厚くしっかりしてるが、あらゆる所から糸が飛び出しているし、縫えてないところもあって、正直この値段で売るなと思った。糸は引っ張るとほつれるし、切っても緩んで結局ほつれる。ただの不良品。中学生の家庭科の授業でさえもっとしっかりとミシン使える。

1人が参考にしています
2024-10-09
用途: 調理作業にて
製造業

汚れも落ちやすく着やすくて丈夫なのでリピート購入です。

対象商品 : 34613327
2022-07-15
用途: パック作業時
有限会社村田商店 様(卸売・小売業)

ボタンを留めるだけなので着脱が楽です。即日の出荷で助かりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 34613327
2022-07-15
用途: コインランドリーの清掃及びお客様の洗濯物のおたたみ時
有限会社みやもと企画 様(サービス業)

他社製品を購入していたが、この度モノタロウさんでは初めて。
定番の形で使い勝手が良く長く愛用している。

1人が参考にしています
対象商品 : 34613336
2022-06-05
用途: 箱折り作業用
特定非営利活動法人シエンタ 様(医療・福祉・介護関連業)

着脱がしやすく、障害者の方も自分で装着できる。生地もしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品 : 34613345
2021-09-07
用途: 会社で、接着剤塗布と塗装作業時に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン入れるところもあって非常に満足して汚れたら何度も購入させて貰ってます

1人が参考にしています
対象商品 : 34613311
2020-09-23
用途: 家事
運輸・通信業

H型は肩ひもが落ちにくく、後ろもボタンなので、ひもがほどける心配がなくてよいです。丈が少し短いような気がします。

対象商品 : 34613302
2019-10-10
用途: ユニフォームのかわりに
株式会社イトウ 様(卸売・小売業)

結構固めの布地でした。今回ネイビーを注文しましたが、画像と違ってかなり濃い(暗い)色あいで、ちょっと驚きました。もう少し実物に近い表示に変更したほうがいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする