PA44-13 定量止水自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615305

PA44-13 定量止水自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615305 PA44-13 定量止水自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615305 PA44-13 定量止水自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615305

定量止水自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615305 品番PA44-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

シールテープ付

仕様
設定量/25〜300L
吐水口/PA10J-60X-16
節水
呼び径(mm)13 適合圧力(MPa)水圧/0.1〜0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする