Y143CTV-2-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) ストッパーあり 呼び径13 34615341

Y143CTV-2-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615341 Y143CTV-2-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615341

洗濯機用送り座水栓

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615341 品番Y143CTV-2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートストッパー付

呼び径13 仕様吐水ニップル/PT3360 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34615341 Y143CTV-2-13 85197919 Y1433TV-W-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 4,288 税込4,717 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
洗濯機給水用水栓

以前の水栓よりカランの開閉角度が少なくなって使い易くなりました。

対象商品:
85197919
2023-07-07
用途:
洗濯機
農・林・水産業

洗濯機の蛇口交換を致しました、万が一蛇口からホースが脱落する場合でも安全弁の様なもの
が付いていて、水漏れ対策されていて安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする