PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752

PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752
PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752
PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752
PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752
PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752
PA18A-76X3-16 ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615752

ベンリー自在パイプ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)300
内容量1本注文コード34615752品番PA18A-76X3-16
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。

用途
パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
長さ(mm)300ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ長(mm)300パイプ形状ラセン状パイプ

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 若干想定より柔らかく保持力が足りなかった

400mmのを買ったのですが、若干保持力が弱いかなと感じました。
もう少し保持力が強ければ先端にシャワー(PM252-13等)を付けて使えるのですが、シャワーを付けるとちょんと触っただけでも垂れてしまいます。
根本のL字の銅管の部分がもう5cm程度長ければおそらく自分の使い方でも不満は出ないと思うので若干惜しいなと感じました。

1が参考にしています
2025-12-09
用途: 炊事場のパイプ
有限会社アスコ通信特機

今までの直管パイプが折れてしまったので交換しました。
動きもスムーズで今まで届かなかった場所にも水が流せるので便利になりました。
根元の直管部分がもう少し短くなればもっと良いのですが。

対象商品 : 34615761
2025-07-18
用途: 日常生活
サービス業

職場のシンクに取り付けました。
元々の取り付け位置が低く作業しにくかったのですがこのパイプで作業効率が良くなりました。

2025-06-22
用途: 水栓交換
自動車・二輪車・自転車関連業

当初は「こんなの要らない」と言われたが、最近は水撥ねが無くなったらしく好評

2024-10-22
用途: ベランダの蛇口
サービス業

もともとシンク用で買いましたが、シンクが不要になったのでベランダの壁に取り付けた水栓に移設。常に蛇口の下にバケツを置いていましたが、蛇口が長くなった分、水撥ねが減るので、バケツを撤去してスッキリさせました。

対象商品 : 34615761
2024-09-10
用途: 厨房での食器洗いなど
不動産業

自在に曲がるので助かります.既存の蛇口に取り付けるだけです.

1が参考にしています
対象商品 : 34615752
2024-08-22
用途: 調理全般
その他業種

従前品が若干長めだったので食器洗浄の際不便を感じていた。
この商品は自由に長さや向きを変えられるので重宝しています。

対象商品 : 34615761
2024-04-29
用途: 蛇口の交換
その他業種

これまで使っていた水道だと、パイプの高さが蛇口の水栓の位置から20センチくらいあったのですが、この製品だと5~10センチくらいしか立ち上がらないので、ちょっと低く感じました。大型の寸胴鍋のような深いお鍋を洗う時など、もう少し蛇口側がしっかり立ち上がって、高い位置から水を流せてほしいかな...とはいえ、自在に動かせて、かなり使い勝手がよくなりました。このお値段でコスパよく、設置交換も簡単。パッキンがついているおもありがたい!欲を言えば、立ち上がり部分が普通のパイプで15~20センチくらいあって、その先からこの蛇腹構造?のパイプが出てたら、我が家のキッチンの水道には最高&最強の蛇口だなと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする