PA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615831

PA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615831
PA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615831
PA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615831

自在パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)240
ZW26山20
内容量1本注文コード34615831品番PA10J-61X2-16
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ZW26山20パイプ長(mm)240材質(パイプ)黄銅

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615813
2022-07-16
用途: 作業場の手洗い場
GARAGE M

作業場の(KVK蛇口パイプ)S字部分亀裂で水漏れ修理で使用。蛇口に嵌まったKVKパッキンが取り難かったですが付属のパッキン樹脂製の押さえ取付けて問題無く交換出来て亀裂からの漏れも無くなり気分良く手洗い出来てます。
価格も含め満足感有る商品と思います

対象商品 : 34615813
2022-04-07
用途: 蛇口のリフレッシュに

四半世紀ほど利用していた蛇口のアーチ部分が何回か曲がる度に直し、気がつくと小さな穴が開いていました、ホームセンターでも良いサイズが見つからず困っていたところでさすがMonotaROさん、全く同じ長さで適合する商品を取り扱っておりました、先ほど交換しピカピカのパイプにリフレッシュできました。

対象商品 : 34615813
2022-04-02
用途: 古くなった蛇口のリフレッシュに

現在の蛇口が約30年使っていたせいかパイプがちょっと曲がってさらに小さな穴が開いたので寿命と判断して購入致しました、結構割高な商品が多かっただけにこの価格で買えて有りがたいです。

対象商品 : 34615813
2015-05-13
用途: 蛇口の修理。

パイプの曲がり部分が腐食し水が漏れていた為、交換部品として購入。
取付も簡単でした。
同型の蛇口が複数個所ある為、似たような状態になれば購入して修理したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする