※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA20J-61X2-19 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615901 PA20J-61X2-19 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615901

横形パイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34615901 品番 PA20J-61X2-19
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
長さ(mm)240 ZW30山20 パイプ長(mm)240 材質(パイプ)黄銅

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34615917
2014-06-22
用途:
お風呂の給湯水栓の交換

公団住宅(UR)のお風呂の水栓金具が古くなったので交換するため購入しました(と云うか、元来使用していたUパイプの背が高くてパイプが当たるので、浴室テレビを見上げる形になるため低くしたかったのが本音)、作業は先端部分を切断して先端下部を鑢で2センチ位削り、以前から使用していた泡沫キャップ(プラスチック)をコーキング剤で固定して使用しています、今はテレビが見やすい位置にありパイプも当たらず満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする