曜日別特売
PA20J-61X3-16 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA20J-61X3-16 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615917
PA20J-61X3-16 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615917

横形パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)300
長さ(mm)300
ZW26山20
内容量1本注文コード34615917品番PA20J-61X3-16
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
長さ(mm)
300
Z
W26山20
パイプ長(mm)
300
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615917
2014-06-22
用途: お風呂の給湯水栓の交換

公団住宅(UR)のお風呂の水栓金具が古くなったので交換するため購入しました(と云うか、元来使用していたUパイプの背が高くてパイプが当たるので、浴室テレビを見上げる形になるため低くしたかったのが本音)、作業は先端部分を切断して先端下部を鑢で2センチ位削り、以前から使用していた泡沫キャップ(プラスチック)をコーキング剤で固定して使用しています、今はテレビが見やすい位置にありパイプも当たらず満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする